Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 3.5" 18TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HD
Lenovo ThinkSystem 3.5" 18TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HD
Artikel-Nr.:
     C1002-9006008
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38266
EAN/GTIN:
     0889488528271
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatten von Lenovo sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert. Alle Festplatten werden strengen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen, um beste Leistung in 24x7-Betriebsumgebungen zu gewährleisten.
Lenovo ThinkSystem - Festplatte - 18 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkSystem SR250; SR530; SR550; SR570; SR590; SR630 V2; SR650 V2; SR665; ST250; ST550
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
18 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (3.5"), 7Y52 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (3.5"), 7X08 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (3.5"), 7X04 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (3.5"), 7Y03 (3.5"), 7Y04 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (3.5"), 7X99 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (3.5"), 7X02 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (3.5"), 7X06 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2W (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (3.5"), 7Y46 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (3.5"), 7X10 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.021,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,35*
€ 2.405,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,72*
€ 2.397,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,00*
€ 2.316,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,72*
€ 2.260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,13*
€ 2.186,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.