Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9005988
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatten von Lenovo sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert. Alle Festplatten werden strengen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen, um beste Leistung in 24x7-Betriebsumgebungen zu gewährleisten.
Lenovo ThinkSystem - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkSystem SR635 7Y98 (3.5"), 7Y99 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (3.5"), 7Y99 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,75*
€ 1.428,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,75*
€ 1.422,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,15*
€ 1.372,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,00*
€ 1.341,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,08*
€ 1.287,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.