Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming AS1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8998328
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02Q0-M09000
EAN/GTIN:
     4711387197165
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die TUF Gaming AS1000 ist eine tragbare Hochleistungs-M.2-NVMe-SSD mit innovativen Kühleigenschaften, die ultraschnelle Datenübertragungen gewährleisten. Sie nutzt einen USB-C 3.2 Gen 2x1-Anschluss, um die Kompatibilität mit PCs, Laptops und Spielekonsolen zu gewährleisten. Sie wurde strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Ihre wertvollen Daten vor alltäglichen Verschmutzungen und Stößen gut geschützt sind, und wird mit der Software NTI Backup Now EZ für eine einfache Datensicherung und -wiederherstellung ausgeliefert.
ASUS TUF Gaming AS1000 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - M.2 NVMe (M.2 NVMe) - USB 3.2 Gen 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 NVMe (M.2 NVMe)
Breite
54 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
157 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Wasserfest, NVM Express (NVMe), PS5-kompatibel, Xbox-kompatibel
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IP68, China RoHS, FCC Part 15 Class B, IEC 60529, ISED, MIL-STD 810H 516.8, EU REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2
Kompatibles Schaltfeld
M.2 NVMe (M.2 NVMe)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NTI Backup NOW! EZ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.