Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver MSL3040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8994133
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0D78A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE StoreEver MSL3040 - Spulenkit - 8Gb Fibre Channel - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
87.3 cm
Höhe
13.3 cm
Produkttyp
Spulenkit
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Speicherschnittstelle
8Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,19*
€ 711,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,88*
€ 697,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,07*
€ 679,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.