Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Speicherinstallationssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8957998
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P52247-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE - Speicherinstallationssatz - 1U - für ProLiant DL325 Gen11, DL345 Gen11, DL365 Gen11, DL385 Gen11
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.9 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
470 g
Produkttyp
Speicherinstallationssatz
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen11, DL345 Gen11, DL365 Gen11, DL385 Gen11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.