| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8951000 Herst.-Nr.: UA0389 EAN/GTIN: 4052792066340 |
| |
|
| | |
| Bietet eine einfache Möglichkeit, M.2 SSD an Ihren Laptop, PS5 und Xbox anzuschließen, um ultraschnelle Datenübertragung, Speichererweiterung, Dateisicherung, Datenwiederherstellung, Systemaktualisierung und Klonen von Festplatten zu ermöglichen. LogiLink - Speichergehäuse - M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) - USB 3.2 (Gen 2) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminiumlegierung | | Host-Bus | USB 3.2 (Gen 2) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schraubenfreie Konstruktion, Power-LED-Status | | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - abnehmbar | | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.0, Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-80% RH (no condensation) | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 3.75 cm | | Tiefe | 11 cm | | Höhe | 1.25 cm | | Gewicht | 40 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB-C 3.2 (Gen 2) | | Schnittstellen | 1 x SATA 5Gb/s / PCIe (NVMe) (innerhalb) | | Einschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe gehäuse (festplatte) logilink sata, ssd, logilink ssd |
| | |
| |