Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Tasto Tastatur und Foliohülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Tucano Tasto Keyboard Case Trackpad für Galaxy Tab A8 > Produkttyp- Tastatur- ear-Kategorie ElektroG: relevant Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik Kleine B2C
Samsung Tucano Tasto Keyboard Case Trackpad für Galaxy Tab A8 > Produkttyp- Tastatur- ear-Kategorie ElektroG: relevant Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik Kleine B2C
Artikel-Nr.:
     C1002-8947514
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     TUCANOTASTABA8
EAN/GTIN:
     8020252181427
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tucano Tasto - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - kabellos - QWERTZ - Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse - für Galaxy Tab A8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
MIL-STD-810H
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Ionen
Eingabegerät
Typ
Integrated keyboard - kabellos
Breite
19.4 cm
Tiefe
26.1 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
610 g
Eingebaute Geräte
Trackpad
Lokalisierung und Layout
QWERTZ
Schutz
Schutz vor Beschädigungen, stoßdämpfend
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Ein/aus Schalter
Tragetasche
Farbe
Schwarz
Funktionen
Integrierter Ständer, Magnetverschluss
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
27.6 cm
Transporthöhe
4.3 cm
Transportgewicht
750 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.