Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ HB27 Display-Blendschutzverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8945816
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.LL743.Q7E
EAN/GTIN:
     4718755089275
BenQ HB27 - Display-Blendschutzverbindung - Beschattung - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
500 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Display-Blendschutzverbindung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
23.45 cm - 32.16 cm - 37.66 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
35.5 cm x 43.5 cm x 6.4 cm / 1.2 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Von 140° bis 180° einstellbarer Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.