Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Montageständer für Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8945806
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-CKG2-PLUS STAND
EAN/GTIN:
     0810084690932
Ubiquiti - Montageständer für Festplatte - für UniFi Cloud Key G2+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.42 cm
Tiefe
4.32 cm
Höhe
7.71 cm
Gewicht
225 g
Produkttyp
Montageständer für Festplatte
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ubiquiti UniFi Cloud Key G2+
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.