Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8934424
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y77A00EWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Lenovo ThinkSystem Server
array (festplatten)
Lenovo ThinkSystem DE4000H ist ein skalierbares, hybrides Speichersystem, das Leistung, Einfachheit, Kapazität, Sicherheit und hohe Verfügbarkeit für mittlere bis große Unternehmen bietet. Es bietet Speicherverwaltungsfunktionen der Enterprise-Klasse mit einer großen Auswahl an Host-Konnektivitätsoptionen, flexiblen Laufwerkskonfigurationen und erweiterten Datenverwaltungsfunktionen. Das ThinkSystem DE4000H eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Unternehmensanwendungen, darunter Big Data und Analysen, Videoüberwachung, technische Datenverarbeitung, Backup und Recovery sowie andere speicherintensive Anwendungen.
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure - Festplatten-Array - 60 Schächte (SAS-3) - iSCSI (10 GbE), iSCSI (25 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anwendungs-Snapshots, Dynamic Disk Pool (DDP) Technology
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montagekit
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-an-USB-Kabel - 2 m ¦ 2 x Stromkabel (C19-C20) - 2.5 m
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438 Class A, NOM, EN55024, CCC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254 Class A, CECP, VCCI Class A, EAC, GB 4943.1, RoHS 2011/65/EU, BIS, KN32 Class A, CNS 14336-1, EN 55032 Class A, KN35 Class A, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, AS/NZS CISPR22 Class A, CELP, IEC/EN 62368-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
913 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Cache/Puffer-Größe (Max.)
16 GB
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.9 cm
Tiefe
92.2 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
108.07 kg
Massenspeicher
Host Channels
2
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (10 GbE), iSCSI (25 GbE)
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
60
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
60 (gesamt)/ 60 (frei) x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s (Ausgabe) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 8 x Ethernet 25Gb (iSCSI) / 10Gb (iSCSI) - SFP+ ¦ 1 x Ethernet 1000 (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - 5 pin Micro-USB Type A ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.385,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.750,46*
€ 18.743,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.679,68*
€ 18.658,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.433,17*
€ 18.365,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.385,20*
€ 18.308,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.