Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Desktop WDBWLG0220HBK-EESN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     976-USBW-31151
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0220HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037894799
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Desktop-Festplatte WD Elements mit USB 3.0 bietet zuverlässigen Zusatzspeicher, ultrahohe Datentransferraten und universelle Anschlussmöglichkeiten an Geräte mit USB 3.0 und 2.0. Bis zu 3 TB Kapazität sowie die bekannte WD -Qualität im schlanken Design, mit einer kostenlosen Testversion der Backup-Software WD SmartWare Pro für Datensicherung lokal und in die Cloud.
WD Elements Desktop WDBWLG0220HBK-EESN - Festplatte - 22 TB - extern (Stationär) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
22 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
VCCI, FCC, ICES, KC, EAC, RCM, BIS, LoA, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10 oder aktuellere Version
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 432,19*
€ 485,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 432,52*
€ 486,13*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 448,78*
€ 502,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,14*
€ 505,61*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 452,47*
€ 508,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,38*
€ 541,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,77*
€ 536,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,06*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 233,34*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,98*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,29*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,29*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 154,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 246,06*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.