Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-415649 Herst.-Nr.: 434175 EAN/GTIN: 7050779101340 |
| |
|
| | |
| Overland-Tandberg LTO-Bandmedien gewährleisten die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. Mit weltweit über 25.000 PB (25 Exabyte) auf LTO-Medien gespeicherten Daten bieten LTO-Medien im Vergleich zu alternativen Archivmedien die absolut niedrigsten Kosten pro Gigabyte und die höchste Zuverlässigkeit für die langfristige Datenspeicherung. LTO Ultrium-Bandmedienkassetten und Reinigungskassetten der Marke Overland-Tandberg werden für die Verwendung mit allen Overland-Tandberg LTO-Bandlaufwerken, Band-Autoloadern und Bandbibliotheken empfohlen. Overland-Tandberg - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - ohne Etikett - Mindestbestellmenge von 5 Einheiten - für Overland-Tandberg LTO-8 HH Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Bandkassette | Ultrium 8 | | Kassettenetikettierung | Ohne Etikett | Verschiedenes | Preistyp | Mindestbestellmenge von 5 Einheiten | | Verpackung | Aufbewahrungskoffer | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 30 TB | | Kapazität ohne Komprimierung | 12 TB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Overland-Tandberg LTO-8 HH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 47,35* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,01* | € 62,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,52* | € 63,17* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 48,63* | € 64,17* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,30* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|