Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884826
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434174
EAN/GTIN:
     7050779101494
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band
Overland-Tandberg LTO-Bandmedien gewährleisten die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. Mit weltweit über 25.000 PB (25 Exabyte) auf LTO-Medien gespeicherten Daten bieten LTO-Medien im Vergleich zu alternativen Archivmedien die absolut niedrigsten Kosten pro Gigabyte und die höchste Zuverlässigkeit für die langfristige Datenspeicherung. LTO Ultrium-Bandmedienkassetten und Reinigungskassetten der Marke Overland-Tandberg werden für die Verwendung mit allen Overland-Tandberg LTO-Bandlaufwerken, Band-Autoloadern und Bandbibliotheken empfohlen.
Overland-Tandberg - 20 x LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - mit kundenspezifischem Barcode etikettiert - für Overland-Tandberg LTO-7, LTO-7 HH
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 7
Kassettenetikettierung
Mit kundenspezifischem Barcode etikettiert
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
15 TB
Kapazität ohne Komprimierung
6 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Overland-Tandberg LTO-7, LTO-7 HH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,48*
€ 1.191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,52*
€ 1.182,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,75*
€ 1.146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,48*
€ 1.127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,64*
€ 1.096,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.