Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO Ultrium 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8845758
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     3-08364-10
EAN/GTIN:
     4064575389874
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
quantum barcode etiketten
Die LTO-Ultrium-Medien von Quantum werden nach hohen Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt und gewährleisten hohe Leistung und Langlebigkeit, egal ob sie für die primäre Datensicherung oder die Langzeitarchivierung eingesetzt werden. Quantum setzt sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung der LTO-Plattform ein. Die umfassende Überwachung der Medienqualität und die umfangreichen Interoperabilitätstests von Quantum gewährleisten plattformübergreifende Kompatibilität, optimale Leistung und Zuverlässigkeit, unabhängig davon, ob Sie ein Quantum-Bandlaufwerk, eine Bibliothek oder andere LTO-kompatible Hardware verwenden. Das LTO-Medienangebot von Quantum unterstützt Ihre umfassende "Edge-to-Core"-Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Archivierungsstrategie.
Quantum - LTO Ultrium 9 - 18 TB / 45 TB - Mit Strichcodeetikett - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Breite
2.15 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
10.54 cm
Farbe
Grün
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 9
Kassettenetikettierung
Mit Strichcodeetikett
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
45 TB
Bandlänge
1035 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
18 TB
Weitere Suchbegriffe: barcode etiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.