Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8842976
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC36-ATDX-L9NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Quantum Scalar Tape Libraries bieten effiziente, intelligente und sichere LTO-Bandspeicherung für die Datenarchivierung und Langzeitaufbewahrung. Scalar Tape Libraries kombinieren ein hochdichtes und äußerst zuverlässiges Hardware-Design mit intelligenter Software, die jedes Bandsystem proaktiv überwacht. Dadurch verbringen Administratoren weniger Zeit mit der Bandverwaltung. Scalar Tape Libraries sind sichere Bandsysteme mit einer Vielzahl einzigartiger Funktionen zum Schutz der auf Band gespeicherten Daten.
IBM - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - Plug-in-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-3
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 9
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gesamte Höhe
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 9
Datenübertragungsrate (komprimiert)
1000 MBps (3.6 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
400 MBps (1.44 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.012,55*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35.012,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35.166,18*
€ 41.847,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35.034,25*
€ 41.690,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35.012,55*
€ 41.664,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.