Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8822716
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8869-RDX
EAN/GTIN:
     8592978079079
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Das RDX WORM (Write Once Read Many) Medium ermöglicht die revisionssichere Archivierung von Geschäftsdaten nach HGB, GDPdU, GoBS, SOX und weiteren gesetzlichen Vorschriften, nach denen Dokumente unveränderbar gespeichert werden müssen.
Overland-Tandberg - RDX HDD WORM Kartusche - 2 TB - mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX HDD WORM Kartusche
Breite
8.7 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.3 cm
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
26 °C
Media
Archivierungsdauer
10 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
2 TB
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,19*
€ 616,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,57*
€ 592,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.