Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX HDD Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8822453
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8824-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088245
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die RDX Technology ist ein medien-basiertes Wechselplattensystem und vereint die Vorteile von Festplatten und Bandlaufwerken wie schnelle Zugriffszeiten und hohe Transferraten sowie lange Archivierungszeiten, Kosteneffizienz und Portabilität. Registrieren Sie Ihr RDX Produkt bis zum 31.12.2018 und erhalten Sie eine 6-monatige Lizenz für die Backup-Software Active Image Protector von NetJapan!
Overland-Tandberg - RDX HDD Kartusche - 4 TB - mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX HDD Kartusche
Breite
8.7 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.3 cm
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Verschiedenes
Kennzeichnung
FIPS 140-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
26 °C
Media
Archivierungsdauer
10 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
4 TB
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,73*
€ 414,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.