Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet Cloud 110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8805784
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJC110N
EAN/GTIN:
     0760557841777
Suchbegriffe:
USB Festplatte
USB Festplatten
USB HDD
USB Hard Drive
Anstelle sich auf kostenpflichtige Cloud Datenspeicher-Dienste zu verlassen, bietet Transcend mit der StoreJet Cloud Serie bis zu 4 TB privaten Datenspeicher. So können persönliche Daten bedenkenlos an einem sicheren Ort zu Hause abgelegt werden. Die StoreJet Cloud ermöglicht Datentransferraten von bis zu 110 MB/s und besticht durch ein zentrales Datenmanagement, sodass effiziente Datenspeicherung und unmittelbarer Zugang von überall auf der Welt sichergestellt wird.
Transcend StoreJet Cloud 110N - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 4 TB - SATA 6Gb/s - HDD 4 TB x 1 - RAM 512 MB - USB 3.1 Gen 1 / Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.58 cm
Tiefe
20.48 cm
Höhe
12.94 cm
Gewicht
1.05 kg ()
Gerätetyp
Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
USB 3.1 Gen 1 / Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Backup-Server, Apple Time Machine-kompatibel, Datenfernzugriff und -freigabe
Data Link Protocol
1GbE, USB 3.1
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, FCC
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
19.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Android 5.0 or later, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple iOS 10 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Festplatte
Typ
HDD - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität
1 x 4 TB
Merkmale
NAS-kompatibel
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
512 MB DDR3
Installierte Prozessoren
1 x ARM Cortex-A7 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.