Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-415243 Herst.-Nr.: OV-LTO901015 EAN/GTIN: 7050779100367 |
| |
|
| | |
| Die Overland Tandberg Medien werden strengen Qualitätskontrollen und Messungen unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. LTO Ultrium, die hochleistungsfähige Band-Technologie, bietet Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Overland-Tandberg - 100 x LTO Ultrium 9 - 18 TB / 45 TB - Mit Strichcodeetikett - mit 20 Reinigungskartuschen Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Anzahl mitgelieferter Medien | 100 | | Kombiniert mit | 20 Reinigungskartuschen | | Bandkassette | Ultrium 9 | | Kassettenetikettierung | Mit Strichcodeetikett | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | | Min. Lagertemperatur | 16 °C | | Max. Lagertemperatur | 32 °C | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 45 TB | | Bandlänge | 1035 m | | Archivierungsdauer | 30 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 18 TB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 45,00* | € 59,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,21* | € 59,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,52* | € 60,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 48,85* | € 64,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,04* | € 71,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|