Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-9 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745962
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO9IFC
EAN/GTIN:
     7050779100664
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
tandberg lto5 bandlaufwerk intern
lto bandlaufwerk
Die Overland Tandberg Medien werden strengen Qualitätskontrollen und Messungen unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. LTO (Ultrium), die beliebteste und hochleistungsfähige Band-Technologie, bietet Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung.
Overland-Tandberg LTO-9 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - 8Gb Fibre Channel - intern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 9
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
AES-256
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 8, Ultrium 9
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 8, Ultrium 9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel - LC
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.306,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.513,56*
€ 5.371,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.477,92*
€ 5.328,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.375,46*
€ 5.206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.331,22*
€ 5.154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.306,91*
€ 5.125,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.