Overland-Tandberg NEOs T24 - Bandbibliothek - 432 TB / 1080 TB - Steckplätze: 24 - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) x 1 - Ultrium 9 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SAS-3 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser, mit 1 Mailslot - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Allgemein | Breite | 44.7 cm |
| Tiefe | 73.99 cm |
| Höhe | 8.74 cm |
| Lokalisierung | EMEA |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter |
| Schnittstellentyp | SAS-3 |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 9 |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 24 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
| Gesamtspeicherkapazität | 432 TB (unkomprimiert)/ 1080 TB (komprimiert) |
| Hauptfunktionen | Barcode-Leser, mit 1 Mailslot |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 9 |
| Services im Bundle | 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie |
Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Verschiedenes | MSBF | 2,000,000 |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 160 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium |
| Kapazität | 18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert) |
| Aufnahmestandard | Ultrium 8, Ultrium 9 |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (5.4 TBph) |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (2.2 TBph) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 8, Ultrium 9 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 60.96 cm |
| Transporttiefe | 101.6 cm |
| Transporthöhe | 50.8 cm |
| Transportgewicht | 29 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | SAS 12Gb/s - Mini SAS HD (SFF-8644) |