| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8745949 Herst.-Nr.: 1060009F-001 EAN/GTIN: 7050779100138 |
| |
|
| | |
| Die Overland Tandberg Medien werden strengen Qualitätskontrollen und Messungen unterzogen, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. LTO (Ultrium), die beliebteste und hochleistungsfähige Band-Technologie, bietet Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Overland-Tandberg LTO-9 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - 8Gb Fibre Channel - intern - Add-On - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 9 | | Gehäusetyp | Intern | | Services im Bundle | 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | Preistyp | Add-On | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | | Puffergröße | 1 GB | | Kapazität | 18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 8, Ultrium 9 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1 TBph) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 8, Ultrium 9 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel - LC |
|
| | |
| | | |
| |