Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 20 x LTO Ultrium 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8708173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2079AL
EAN/GTIN:
     0190017480589
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE - 20 x LTO Ultrium 9 - 18 TB / 45 TB - mit kundenspezifischem Barcode etikettiert, Beschriftungsetiketten - Hellblau - für P/N: R7E99A, R7F00A, R7F01A, R7F02A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Breite
11.3 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Hellblau
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 9
Kassettenetikettierung
Mit kundenspezifischem Barcode etikettiert, Beschriftungsetiketten
Verschiedenes
Verpackung
Aufbewahrungskoffer
Kennzeichnung
AES-256
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
45 TB
Bandlänge
1035 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
18 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R7E99A, R7F00A, R7F01A, R7F02A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.