Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas NetBackup Flex 5250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8702569
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     30061-M0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Veritas Flex Appliances setzen die Flexibilität der Containertechnologie bei der NetBackup-Datensicherung ein. Konsolidieren Sie mehrere NetBackup-Implementierungen in einer einzigen Flex Appliance. Nutzen Sie effizientes Cloudtiering mit NetBackup CloudCatalyst-Containern. Dank der Benutzerfreundlichkeit der Flex Appliance können Sie in einer sich ständig wandelnden Geschäftsumgebung schnell reagieren.
Veritas NetBackup Flex 5250 - Config D - Festplatten-Array - 206 TB (SAS-3) - Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 16Gb Fibre Channel, 25 Gigabit Ethernet (extern) - Rack - einbaufähig - Corporate / Unternehmens- - mit 3 Jahre Essential Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre Essential Support
Prozessor
CPU
2 x Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz
RAM
Installierte Anzahl
64 GB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Intelligent Platform Management Interface 2.0 (IPMI 2.0)
Preistyp
Corporate / Unternehmens-
Kennzeichnung
UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ACPI 3.0, EN55024:1998 + A1 + A2, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, FCC CFR47 Part 15 A, GB 4943-2001, SMBIOS 2.5, RFC0791, IPv6
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
70 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
1
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 1, RAID 6
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
206 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 16Gb Fibre Channel, 25 Gigabit Ethernet
Gehäuse
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 6 x Ethernet 25Gb - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 4 x 16Gb Fibre Channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.598,51*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.693,56*
€ 51.995,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43.598,51*
€ 51.882,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.