Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Dolomit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKS Dolomit II
Artikel-Nr.:
     C1002-8670206
Hersteller:
     HKS Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     36111524-2
EAN/GTIN:
     4062319507003
Suchbegriffe:
Motorbildwand
elektrische Bildleinwand
elektrische Bildwände
elektrische Projektionsleinwände
Jede Bildwand muss zu den Raumgegebenheiten passen, damit Sie den maximalen Nutzen herausholen können. Die professionelle Rollbildwand Dolomit II ist die optimale Lösung für Schul-, Büro- oder Konferenzräume. Sie kann sichtbar an Wand oder Decke sowie in abgehängte Decken montiert werden.
HKS Dolomit II - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 283 cm (111") - 16:10 - Polar PU - RAL 9016, Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 kg
Farbe
RAL 9016, Verkehrsweiß
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Schwer entflammbar, kein schwarzer Sensor
Gain
1.1x
Bilddiagonale
283 cm (111")
Bildhöhe
150 cm
Bildbreite
240 cm
Projektionstuch
Polar PU
Seitenverhältnis
16:10
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Pulverbeschichtet
Kennzeichnung
DIN 19045, DIN 4102 B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.