Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Executive Fingerprint Secure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8667773
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53653
EAN/GTIN:
     0023942536536
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Der Schutz Ihrer Daten, gerade unterwegs, wird heute immer mehr zur Hauptaufgabe - nicht nur für Unternehmen, sondern auch aus persönlicher Sicht. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Die Executive Fingerprint Secure Festplatte vereint eine 256-Bit AES-Hardwareverschlüsselung und biometrische Technologie in einem schlanken Aluminiumgehäuse, zur vollen Sicherung Ihrer Informationen.
Verbatim Executive Fingerprint Secure - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78 mm
Tiefe
132.2 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
196.6 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - 62.5 cm ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung
GDPR
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.