Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLocker DL4 FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8618452
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     DL4-SSD-2TB-FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Der DL4 FE ist ein nach FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Gerät, das auf einer leistungsstarken AES 256-Bit-Verschlüsselungshardwarearchitektur basiert. Diese bietet zusätzliche Sicherheitsebenen mit automatischen Richtlinien, die die Sicherheitslage auf intelligente Weise ändern, je nachdem, wo das Gerät steht, wie es verwendet wird und welche Art von Daten darauf gespeichert sind. Der DL4 FE ist ein TAA-konformes Gerät, das die strengsten Sicherheitsanforderungen erfüllt und gleichzeitig eine große Speicherkapazität und einen benutzerfreundlichen Touchscreen für die Einrichtung und Verwendung bietet.
DataLocker DL4 FE - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 (USB-C Steckverbinder) - FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
294 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Touchscreen, Kennwortauthentifizierung, Malware-Schutz, Brute Force Self Destruct, Administratorkennwort, SilentKill, Data GeoFencing
Schnittstelle
USB 3.2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
150 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,13*
€ 865,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,04*
€ 860,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,05*
€ 834,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,53*
€ 813,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,89*
€ 775,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.