Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Protection Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614506
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18374
EAN/GTIN:
     4043619183746
Diese handliche Box von Delock eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von einer 3.5? HDD. Die Festplatte wird vor Beschädigungen geschützt und bleibt frei von Schmutz und Staub.
Delock Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplattenlaufwerk (3,5") - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.2 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.1 cm
Farbe
Rot
Produkttyp
Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität
1 Festplattenlaufwerk (3,5")
Produktmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.