Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Protection Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614502
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18370
EAN/GTIN:
     4043619183708
Diese handliche Box von Delock eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von 2.5? HDD oder SSD. Die Festplatte wird vor Beschädigungen geschützt und bleibt frei von Schmutz und Staub. Es ist eine Öffnung für den SATA Anschluss integriert, sodass die Festplatte oder SSD mit einem Computer verbunden werden kann und dabei in der Box bleibt.
Delock Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2,5") - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.5 cm
Farbe
Rot
Produkttyp
Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität
1 Festplatte (2,5")
Produktmaterial
Kunststoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabelaussparungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.