Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 3.5" FASE Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8591019
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH1B85931
EAN/GTIN:
     4580551491107
Lenovo 3.5" FASE Kit - Speicher - Montagesatz - für ThinkCentre M75t Gen 2; ThinkStation P340; P348; P350
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
390 g
Produkttyp
Speicher - Montagesatz
Packungsinhalt
SATA-Kabel, Montagehalterung, 3,5" HDD-Schächte, HDD-Blenden-Kit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.8 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.4 cm
Transportgewicht
480 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DH (3.5"), 30DJ (3.5"), 30DM (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.