Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go ALU Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8533138
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53666
EAN/GTIN:
     0023942536673
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
114 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Aluminiumgehäuse
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 9 pin Micro-USB Type B
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.