Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Pegasus32 R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8465428
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P2R800000021
EAN/GTIN:
     0704118169726
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Pegasus 3-Reihe mit Thunderbolt 3-Technologie bietet unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung für HD- und 4K-Videobearbeitung sowie für kreative Arbeit.
Promise Pegasus32 R8 - Festplatten-Array - 112 TB - 8 Schächte (SATA-600) - HDD 14 TB x 8 - Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
CPU
1 x 8067
RAM
Installierte Anzahl
1 GB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter, Unterstützung für Reihenschaltung, Kensington Sicherheitsschlitz
Software inbegriffen
ChronoSync Pegasus Edition software
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 70 cm
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, ICES-003 Class B, FCC, cTUVus, RCM, MSIP, RoHS 2011/65/EU, BIS, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, SPRING, DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
8 x 14 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.7 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
11 kg
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
112 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 / USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.676,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.948,07*
€ 7.078,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.862,16*
€ 6.975,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.733,26*
€ 6.822,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.676,09*
€ 6.754,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.