Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI EDID Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8450534
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32122
EAN/GTIN:
     4002888321228
Emuliert kontinuierlich DVI-EDID-Informationen Unterstützt Auflösungen bis 2560x1600@60Hz Zur Verwendung mit Artikel No. 32120 zum Klonen Stromversorgung über die DVI-Quelle 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy DVI EDID Emulator wurde für Systeme entwickelt, die kontinuierlich und ohne Unterbrechung EDID-Signale benötigen. Durch seinen Einsatz werden Probleme durch die EDID vermieden, die z.B. bei der Verwendung von AV/KVM-Extendern, Switches und Splittern auftreten können. Er kann auch anstelle eines Monitors verwendet werden, um die Grafikkarte eines PCs oder Servers für den Fernzugriff via IP verfügbar zu halten. Mit unterstützten Auflösungen bis  2560x1600@60Hz eignet sich der Emulator für ältere PCs und Displays. Bei Verwendung mit dem Lindy EDID Rekorder (32120) kann dieser Emulator der Grafikkarte geklonte EDID-Informationen zur Verfügung stellen. Es ist auch möglich, den Emulator ohne Klonen eines Displays einzusetzen, da er für die gängigsten Auflösung/Timing-Kombinationen voreingestellte EDID-Daten zur Verfügung stellt. Details finden Sie dazu in den technischen Informationen.
Lindy DVI EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - DVI - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
35 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ
DVI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Video
Leistungsmerkmale
DVI-Spannungsversorgung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transportgewicht
51 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - DVI-Digital-Eingang - DVI-D ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital-Ausgang - DVI-D
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.