Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8373614
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X2176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
lenovo dvd brenner
Der ThinkPad UltraSlim USB DVD-Brenner ist ein tragbares DVD- und CD-Laufwerk mit Aufnahmefunktion, das über einen USB-2.0- oder USB-3.0-Anschluss an Notebooks angeschlossen werden kann. Der ThinkPad UltraSlim USB DVD-Brenner mit seiner 9,5 mm UltraSlim-Engine (20% schlanker als das vorangehende DVD Burner-Modell) und seinen erstklassigen Eigenschaften bietet ein herausragendes Benutzererlebnis.
Lenovo ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner - Laufwerk - DVD-Writer - USB - extern - für ThinkCentre M72e 3267; M73 10AX; M92p 3238; M93p 10AA, 10AB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-Schreiber - extern
Schnittstelle
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M72e 3267 ¦ Lenovo ThinkCentre M73 10AX ¦ Lenovo ThinkCentre M92p 3238 ¦ Lenovo ThinkCentre M93p 10AA, 10AB
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: dvd brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.