Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DAT 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8363686
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EB615-20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk hp
bandlaufwerk
HPE DAT 40 - Bandlaufwerk - DAT (20 GB / 40 GB) - DDS-4 - USB 2.0 - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
USB 2.0
Aufnahmestandard
DDS-4
Gehäusetyp
Intern
Wechselplatte
Typ
DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
20 GB (unkomprimiert)/ 40 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
DDS-2, DDS-3, DDS-4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
6.4 MBps (21.6 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
3.2 MBps (10.8 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-2, DDS-3, DDS-4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.