Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks Ultrium 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8363392
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1511-69201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp ultrium bandlaufwerk
lto bandlaufwerk
Das HPE StorageWorks Ultrium 460 Bandlaufwerk ist die zweite Generation der HPE Ultrium-Bandlaufwerke und bietet eine Kapazität von 400 GB (bei einer Datenkomprimierung von 2:1) auf einer einzigen Kassette. Es baut auf dem Erfolg der HPE StorageWorks Ultrium 230 und HPE StorageWorks Ultrium 215 Laufwerke auf und bietet die gleiche umfassende Kompatibilität, Unterstützung für One-Button Disaster Recovery, HPE StorageWorks Library und Tape Tools Utilities für die Verwaltung sowie den legendären HPE Support. Mit einer Übertragungsrate von 60 MB/Sek. ist das Ultrium 460 die ideale Wahl für die Datensicherung in Unternehmen, insbesondere wenn das Backup-Fenster immer kleiner wird. Das Ultrium 460-Bandlaufwerk ist vollständig lese- und schreibkompatibel mit den Ultrium-Bandlaufwerken der ersten Generation und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit auf dem Superdrive-Markt. Als Teil des offenen LTO Ultrium-Formats der vierten Generation ist das Ultrium 460 die beste Wahl für langfristigen Investitionsschutz.
HPE StorageWorks Ultrium 460 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (200 GB / 400 GB) - Ultrium 2 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dove Gray
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 2
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, HP-UX, SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Puffergröße
64 MB
Kapazität
200 GB (unkomprimiert)/ 400 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
46 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 2
Datenübertragungsrate (komprimiert)
60 MBps (211 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
30 MBps (105 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,47*
€ 430,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,62*
€ 394,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.