Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DAT 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8363249
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693410-001
EAN/GTIN:
     5711045451713
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp bandlaufwerk dds4
dat bandlaufwerk
HPE DAT-Bandlaufwerke bieten Schutz für kleine oder mittelständische Unternehmen sowie für Zweigstellen oder Arbeitsgruppen. Dauerhaft niedrige Gesamtbetriebskosten lassen sich durch kostengünstige, langlebige DAT-Medien und durch Abwärtskompatibilität mit einem nahtlosen Aktualisierungspfad von älteren Laufwerken realisieren.
HPE DAT 160 - Bandlaufwerk - DAT (80 GB / 160 GB) - DAT-160 - SCSI LVD - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.1 cm
Tiefe
23.6 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
1.9 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
DAT-160
Gehäusetyp
Extern
Verschiedenes
MTBF
125,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC, AS/NZS, cCSAus
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT
Puffergröße
16 MB
Kapazität
80 GB (unkomprimiert)/ 160 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
DDS-4, DAT 72, DAT 160
Datenübertragungsrate (komprimiert)
13.8 MBps (50 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
6.9 MBps (25 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-4, DAT-72, DAT-160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,11*
€ 969,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,58*
€ 962,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,35*
€ 935,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,73*
€ 915,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,54*
€ 878,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.