| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8360108 Herst.-Nr.: ECSSD128GX200 EAN/GTIN: 3126170170200 |
| |
|
| | |
| Die tragbare mSATA X200 SSD bietet hohe Übertragungsraten und große Speicherkapazitäten. Dies macht es ideal zum Speichern und Übertragen aller Ihrer Dateien: Büro, Musik, hochauflösende Fotos und Videos... EMTEC SSD Power Plus X200 - SSD - 128 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.5 cm | | Tiefe | 9.5 cm | | Höhe | 1 cm | | Gewicht | 38 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 128 GB | | Merkmale | Stoßfest | | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Robustes Gummi | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd usb 3.1, external hdd, external hard drives usb 3.1 |
| | |
| |