Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-8 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8352479
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     1060008S-001
EAN/GTIN:
     0695057130109
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto tandberg bandlaufwerk
lto bandlaufwerk
Das Overland-Tandberg LTO-8 Bandlaufwerk ist eine Bandtechnologie der modernen Generation und führt die Roadmap des LTO-Konsortiums konsequent weiter, die nun bis in die 12 Generation reicht. Die unkomprimierte Kapazität hat sich gegenüber LTO-7 auf 12 TB verdoppelt, der Durchsatz bleibt mit 2,7 TB (komprimiert) pro Stunde gleich. LTO-8 ist die optimale Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, in Imaging-Anwendungen, im Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten. Das LTO-8 Laufwerk unterstützt LTFS, WORM und AES 256-bit Hardwareverschlüsselung mit einem maximalen Schutz für ausgelagerte Daten. LTO-8 ist schreib-/lesekompatibel mit LTO-7.
Overland-Tandberg LTO-8 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - Ultrium 8 - SAS - Plug-in-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.515,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.629,04*
€ 5.508,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.581,30*
€ 5.451,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.531,92*
€ 5.392,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.515,46*
€ 5.373,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.