Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITTRADE HS256S High Security


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8334823
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-250SSD
EAN/GTIN:
     4260111194197
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die portable DIGITTRADE High Security Festplatte HS256S (Professionelle Lösung für Behörden und Unternehmen) ist derzeit die sicherste Möglichkeit Daten mobil zu speichern. Sie ist europaweit die erste zertifizierte externe Festplatte, die zur Speicherung personenbezogener Daten zugelassen ist und ermöglicht die Speicherung gemäß der Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die externe Festplatte HS256S wurde in einem kombinierten Verfahren mit dem schleswig-holsteinischen und dem europäischen Datenschutz-Gütesiegel EuroPriSe ausgezeichnet. Eine starke Verschlüsselungstechnik und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung setzen Privacy by Design vorbildlich um und schützen Vertraulichkeit und Integrität der auf der Festplatte gespeicherten personenbezogenen Daten. Die DIGITTRADE HS256S wurde in Übereinstimmung mit den neuesten Anforderungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) an mobile Speichermedien entwickelt und schützt Geschäfts- und Privatdaten umfangreich und sicher vor unbefugten Zugriffen. Durch ihre besonderen Eigenschaften bietet diese verschlüsselte Festplatte viele Lösungen und Anwendungsmöglichkeiten für einzelne Benutzer und Unternehmen. Die DIGITTRADE HS256S bietet Ihnen ein Sicherheitsspeichermedium, dass im Unternehmensalltag eine umfassende Datensicherheit ohne großen Aufwand möglich macht.
DIGITTRADE HS256S High Security - SSD - verschlüsselt - 250 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - FireWire 800 / USB 2.0 - FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-CBC
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
250 GB
Merkmale
Smart Card-Authentifizierung, Boot-Laufwerk, PIN-Code-Authentifizierung
Schnittstelle
FireWire 800 / USB 2.0
Interne Laufwerkschnittstelle
SATA 6 Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-CBC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Y-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 Smart-Cards
Kennzeichnung
NIST
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
800 Mbps (FireWire 800) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,29*
€ 871,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,58*
€ 851,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,65*
€ 830,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,78*
€ 812,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,17*
€ 779,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.