Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2354273 Herst.-Nr.: 41901817 EAN/GTIN: 4250937413473 |
| |
|
| | |
| MEDIUM Design-Roll Electric IR - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 230 V - 243 cm (96") - 1:1 - Type D, mattweiß - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 9.5 kg | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Leinwand - motorisiert - 230 V | | Produktmaterial | Aluminium, Gewebe | | Merkmale | Schwarzer Rahmen | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 180 cm 180 cm | | Bilddiagonale | 243 cm (96") | | Bildhöhe | 172 cm | | Bildbreite | 172 cm | | Projektionstuch | Type D, mattweiß | | Seitenverhältnis | 1:1 | | Packungsinhalt | IR-Fernbedienung, Wandschalter, Kabel (3 m) | | Rahmengröße | 4 cm | | Platzierung/Montage | Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |