Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABELMATE ZCAT-6 Etikettenrückspuleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8259256
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR035
EAN/GTIN:
     k.A.
Der moderne Schleifenaufwickler ZCAT-6 ist die ideale Lösung für Farbtintenstrahldrucker und Drucker mit Rücktransport und sehr empfindliche Drucker, die keine Rückspulkräfte tolerieren, ohne unerwünschte Registrierungs- oder Artefaktprobleme zu verursachen. Zwischen dem Drucker und der Spannrolle des ZCAT-6 entsteht eine freihängende Schleife aus Etikettenmaterial, wodurch jegliche auf den Drucker wirkende Spannung eliminiert wird. Ein spezieller am Gehäuse montierter optischer Sensor startet und stoppt die Rückspulaktion, basierend auf der optimalen Tiefe der Schleife. Die Spannung zwischen der Spannrolle und dem Aufwickler ist vollständig einstellbar, was eine gleichmäßig und fest aufgewickelte fertige Rolle ermöglicht.
LABELMATE ZCAT-6 - Etikettenrückspuleinheit - DC 24 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16.8 kg
Mediengrößen
Rolle (30 cm)
Produkttyp
Etikettenrückspuleinheit
Medientyp
Etiketten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.3 cm - 38.1 cm - 40 cm
Erforderliche Spannung
DC 24 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,11*
€ 1.391,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,66*
€ 1.346,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,20*
€ 1.254,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,91*
€ 1.200,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,78*
€ 1.184,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,54*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,34*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,64*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,45*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,13*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,34*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.