Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elatec TWN4 TWN4 PCSC HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8246671
Hersteller:
     Elatec
Herst.-Nr.:
     T4BT-FB2BEL2-LCCID
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit der TWN4-Produktfamilie aus Lese-/Schreibgeräten von Elatec können Benutzer praktisch alle 125-kHz-/134,2-kHz- und 13,56-MHz-Tags und/oder Labels auslesen oder schreiben - sie unterstützt alle wichtigen Transponder verschiedenster Hersteller.
Elatec TWN4 Family TWN4 PCSC HF - NFC-Lesegerät / RFID-Lesegerät / Schreibgerät - USB - 13.56 MHz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.6 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
115 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NFC-Lesegerät / RFID-Lesegerät / Schreibgerät - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
MTBF
500,000 Stunde(n)
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
IC, FCC, UL 94 V-0, ACA, RoHS2, RED
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.