Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-8106038
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14169
EAN/GTIN:
     0889488474912
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - verschlüsselt - 10 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - NL - 7200 rpm - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) (Packung mit 20) - für ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - Nearline
Kapazität
10 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.785,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.086,92*
€ 14.383,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.010,48*
€ 14.292,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.824,87*
€ 14.071,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.785,32*
€ 14.024,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.