Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 4x 2.5" to 8x 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Extension Backplane 4x6,35 cm 2.5Zoll hotplug HDD
Fujitsu Extension Backplane 4x6,35 cm 2.5Zoll hotplug HDD
Artikel-Nr.:
     C1002-7960829
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5535-L4
EAN/GTIN:
     4063872064712
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Fujitsu 4x 2.5" to 8x 2.5" - Erweiterungsset - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - für PRIMERGY TX1320 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Backplane
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M4
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.