Der Apple Pencil (2. Generation) bietet pixelgenaue Präzision und eine geringe Latenz, wodurch er sich hervorragend zum Zeichnen, Skizzieren, Ausmalen, Notieren, Markieren von PDFs und mehr eignet. Und er ist so einfach und natürlich zu bedienen wie ein Bleistift. Mit dem Apple Pencil können Sie auch die Werkzeuge wechseln, ohne ihn abzusetzen, dank seiner intuitiven Touch-Oberfläche, die Doppeltippen unterstützt. Und er lässt sich magnetisch an der Seite Ihres iPads koppeln, aufladen und aufbewahren. Der Apple Pencil unterstützt das Apple Pencil Hover, wenn er mit dem iPad Pro 12,9 Zoll (6. Generation) und dem iPad Pro 11 Zoll (4. Generation) verwendet wird. Apple Pencil 2nd Generation - Aktiver Stylus - Bluetooth - für 10.9-inch iPad Air (4th gen, 5th gen); 11-inch iPad Pro (1st gen, 2nd gen, 3rd gen, 4th gen); 12.9-inch iPad Pro (3rd gen, 4th gen, 5th gen, 6th gen) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.89 cm |  | Tiefe | 0.89 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Gewicht | 20.7 g |  | Gerätetyp | Aktiver Stylus | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Berührungsempfindliche Oberfläche, Doppel-Tipp-Funktion, haftet, koppelt und lädt magnetisch |  | Schnittstelle | Bluetooth | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) |
|