Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket DuraScan D600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7689775
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3481-1960
EAN/GTIN:
     0758497114549
Der DuraScan D600 wurde speziell für die robuste Anwendung in Lagerhäusern, im Vertrieb und der industriellen Fertigung konstruiert. Der Scanner ist aber auch elegant genug, um im Einzelhandel zum Einsatz zu kommen. Außerdem liegt er ausgezeichnet in der Hand, sodass bequemes Arbeiten auch über längere Zeit möglich ist. In den Einsatzpausen kann das Gerät in die Tasche gesteckt werden, so klein und leicht ist es.
Socket DuraScan D600 - NFC- / RFI-Lesegerät - Bluetooth 4.2 LE - 13.56 MHz (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.71 cm
Tiefe
13.22 cm
Höhe
4.01 cm
Gewicht
108 g
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.2 LE
Frequenz
13.56 MHz
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Wasserfest, Staubresistent
Kennzeichnung
C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, TELEC, IP54, EN 50581, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.390,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.671,52*
€ 17.459,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.588,30*
€ 17.360,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.407,30*
€ 17.144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.390,00*
€ 17.124,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.