Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Transferriemen-Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C8000/C9000 Bandreiniger (160.000 Seiten)
Xerox VersaLink C8000/C9000 Bandreiniger (160.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1002-7674383
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     104R00256
EAN/GTIN:
     0095205883305
Xerox - Transferriemen-Reiniger - für VersaLink C8000, C9000
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5983 cm
Transporttiefe
53.8987 cm
Transporthöhe
11.4045 cm
Transportgewicht
598.7 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Transferriemen-Reiniger
Ergiebigkeit
Bis zu 160000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.