Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14106 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Lenovo 4XB7A14106 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7659731
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14106
EAN/GTIN:
     0889488474585
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für ThinkSystem DE2000H Hybrid; DE240S; DE4000F; DE4000H Hybrid; DE6000F; DE6000H Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE2000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE240S 2U24 Chassis, 2U24 SFF Expansion Enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,26*
€ 1.931,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,38*
€ 1.905,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,23*
€ 1.847,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,40*
€ 1.806,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,42*
€ 1.761,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.