Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S4610 Mainstream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7655446
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13634
EAN/GTIN:
     0889488475322
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.
Intel S4610 Mainstream - SSD - verschlüsselt - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3331-F Certified Node; VX75XX Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
63 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
High Endurance Technology (HET), Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, EN60950-1 (2nd Edition), KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.9 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
36 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
46000 IOPS
SSD-Leistung
3 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.4
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX3321 Certified Node 7Y89 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7520 Appliance 7X84 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance 7Y95 (2.5"), 7Z08 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7821 Certified Node 7Y96 (2.5"), 7Z09 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5"), 7Z12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y37 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,58*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,76*
€ 1.490,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,58*
€ 1.466,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.